Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckerteil-Adapter gerade STA-SKS S1 SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckerteil-Adapter gerade STA-SKS S1 SW
Steckerteil-Adapter gerade STA-SKS S1 SW
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-75932135
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6117192
EAN/GTIN:
     4012195438090
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker

Steckerteil-Adapter gerade STA-SKS S1 SW

Steckerteil-Adapter, gerade, für den Anschluss an eine Steckdose STD-D0C / STD-D3C oder STD-F0C / STD-F3C von der Seite, für Verlängerungsleitung VL mit Wieland-Buchsenteil GST 18i 3p.
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung:
Stecker
Einbauvariante:
Einbauteil/Steckverbindung
Steckrichtung:
gerade
Neigungswinkel:
0 °
Gewindeanschlussmaß:
kein Gewindeanschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,20*
€ 6,42*
2 Tage
323
10
€ 6,40*
ab € 5,22*
€ 6,48*
10
€ 5,00*
ab € 5,323*
€ 6,573*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 5,505*
€ 6,745*
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 5,51*
€ 6,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,745*
€ 8,02655
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,465*
€ 7,69335
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,075*
€ 7,22925
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,935*
€ 7,06265
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,505*
€ 6,55095
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 67,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.