Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandschelle MBS 120


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bandschelle MBS 120
Bandschelle MBS 120
Artikel-Nr.:
     6012C-75932171
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7203112
EAN/GTIN:
     4012195693406
Suchbegriffe:
Bandschellen
Kabelbinder
kabelbinder

Bandschelle MBS 120

Bandschelle aus Metall in Leiterform mit Einfachschloss. Zur hochtemperatur- und witterungsbeständigen Fixierung. Zum Spannen Zange MBS-Z verwenden.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
12 mm
Bandlänge:
1200 mm
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 217,493*
€ 255,243*
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 219,61*
€ 257,89*
1
Frei Haus
ab € 226,16*
€ 263,65*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 227,89*
€ 266,09*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 239,45*
€ 279,56*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 266,09*
€ 316,6471
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 263,35*
€ 313,3865
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 250,67*
€ 298,2973
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 244,06*
€ 290,4314
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 227,89*
€ 271,1891
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 9,1156* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7203120
ab € 302,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.