Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ms-Gegenmutter NPB 10ST ALNPB-PG21


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gegenmutter, Messing vernickelt
Gegenmutter, Messing vernickelt
Gegenmutter, Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     6012C-75932504
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-50114
EAN/GTIN:
     4031026309774
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr

Ms-Gegenmutter NPB 10ST ALNPB-PG21

Die sechskantige ALNPB Gegenmutter dient als zusätzliche Sicherung der Verschraubung.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
21
Gewindesteigung:
1,59 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,06*
€ 1,46*
10
€ 5,00*
ab € 1,061*
€ 1,461*
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 1,14*
€ 1,57*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 1,21*
€ 1,65*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,35*
€ 1,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,9635
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,60*
€ 1,904
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,8207
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,7731
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,21*
€ 1,4399
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.