Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clip f.Metallschläuche AFCP25-PA66-BK-10ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungsschelle für Metallschläuche, Nennmaß: 25 mm
Befestigungsschelle für Metallschläuche, Nennmaß: 25 mm
Befestigungsschelle für Metallschläuche, Nennmaß: 25 mm
Befestigungsschelle für Metallschläuche, Nennmaß: 25 mm
Artikel-Nr.:
     6012C-75932531
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-50702
EAN/GTIN:
     4031026321226

Clip f.Metallschläuche AFCP25-PA66-BK-10ST

Leicht und schnell zu verabeiten - für Metallschläuche. Mit integriertem Deckel. Kann mit Schrauben befestigt werdenKann in C-förmigen Tragschienen verwendet werden.
Weitere Informationen:
Geeignet für Rohrdurchmesser:
25 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Befestigungsart:
Schraubloch
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,171*
€ 1,631*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,19*
€ 1,66*
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,20*
€ 1,68*
18 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,29*
€ 1,80*
Lager 6012
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,327*
€ 1,847*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,847*
€ 2,19793
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,787*
€ 2,12653
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,717*
€ 2,04323
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,637*
€ 1,94803
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,327*
€ 1,57913
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
166-30104
ab € 3,5564*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.