Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckprofil blau CD COVER 30 BU


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
Abdeckprofil blau CD COVER 30 BU
Abdeckprofil blau CD COVER 30 BU
Artikel-Nr.:
     6012C-75932695
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240331
EAN/GTIN:
     4046356508117
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
verdrahtungskanal

Abdeckprofil blau CD COVER 30 BU

Deckel für Verdrahtungskanal, blau, Breite: 30 mm, Länge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Für Kanalbreite:
30 mm
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
nein
Farbe:
blau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 2,238*
€ 3,038*
11 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 2,2765*
€ 3,1104*
10
€ 5,00*
ab € 2,333*
€ 3,153*
10
€ 5,95*
ab € 2,36238*
€ 3,19238*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 2,655*
€ 3,575*
Menge:  Pakete  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 3,575*
€ 4,25425
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,495*
€ 4,15905
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,305*
€ 3,93295
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,155*
€ 3,75445
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 3,065*
€ 3,64735
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 2,655*
€ 3,15945
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 2,655* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 35,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.