Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchführungsklemme 101A 6qmm-25qmm,grau UW 16/S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durchführungsklemme 101A 6qmm-25qmm,grau UW 16/S
Durchführungsklemme 101A 6qmm-25qmm,grau UW 16/S
Artikel-Nr.:
     6012C-75932991
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3073351
EAN/GTIN:
     4046356344609
Suchbegriffe:
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
durchführungsklemme phoenix

Durchführungsklemme 101A 6qmm-25qmm,grau UW 16/S

Durchführungsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubanschluss mit Zughülse, Polzahl: 1, Belastungsstrom: 76 A, Querschnitt: 6 mm² - 25 mm², Anschlussrichtung des Leiters zur Steckrichtung: 0 °, Breite: 12,1 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
6..16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
6..16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
6..25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
2,5..10 mm²
Bemessungsstrom In:
76 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anschlussposition:
seitlich
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 3,0068*
€ 3,6068*
50
Frei Haus
ab € 3,1992*
€ 3,8292*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 3,3374*
€ 3,9874*
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 3,4604*
€ 4,1204*
15 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 3,4331*
€ 4,1313*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,9874*
€ 4,74501
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,3374*
€ 3,97151
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 199,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3074392
ab € 0,37*
Zubehör
Phoenix Contact
3074538
ab € 0,3552*
Zubehör
Phoenix Contact
0819194
ab € 2,5123*
Zubehör
Phoenix Contact
0816605
ab € 247,85*
Zubehör
Phoenix Contact
0819233
ab € 2,2287*
Zubehör
Phoenix Contact
0828295
ab € 103,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1205066
ab € 8,08*
Zubehör
Phoenix Contact
0812120
ab € 0,4173*
Zubehör
Phoenix Contact
0809735
ab € 0,3652*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.