Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätekennzeichnung KSS 20x9 ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerätekennzeichnung KSS 20x9 ws
Gerätekennzeichnung KSS 20x9 ws
Artikel-Nr.:
     6012C-75936961
Hersteller:
     Murrplastik
Herst.-Nr.:
     86421010
EAN/GTIN:
     4045005222527
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung

Gerätekennzeichnung KSS 20x9 ws

Geräte- und Geräteplatzkennzeichnung-Beschriftungsmaterial-Kennzeichenschilder-KSS - für Geräte von ABB, Conta Clip, Escha, Festo, IFM, Pepperl + Fuchs, Siemens und Turck. Hochwertige, halogenfreie Kennzeichenschilder zum Einschnappen in Geräte. Die große Kopfbeschriftungsfläche erlaubt eine individuelle Projekt- und Gerätezuordnung ohne zusätzliche Organisationsmittel.
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Breite:
20 mm
Höhe:
9 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelbeschriftung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
380
€ 5,00*
ab € 0,12577*
€ 0,17877*
Lager 6012
380
Frei Haus
ab € 0,12948*
€ 0,18348*
25 Tage
unbekannt
380
€ 6,99*
ab € 0,1352*
€ 0,1912*
6 Tage
5700
380
€ 6,50*
ab € 0,1551*
€ 0,2201*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,12628*
€ 0,23128*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 380 Stück
€ 0,18348*
€ 0,21834
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,16648*
€ 0,19811
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,16148*
€ 0,19216
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,12948*
€ 0,15408
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 380 Stück
Mindestbestellmenge: 380 Stück ( entspricht € 69,7224* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.