Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hutprofil-Tragschiene gelocht L=2m NS 35/7,5 AL Perf 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hutprofil-Tragschiene gelocht L=2m NS 35/7,5 AL Perf 2m
Hutprofil-Tragschiene gelocht L=2m NS 35/7,5 AL Perf 2m
Artikel-Nr.:
     6012C-75937285
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0814681
EAN/GTIN:
     4017918982508
Suchbegriffe:
Hutschiene
Installationsschiene
Montageschiene
Tragschiene

Hutprofil-Tragschiene gelocht L=2m NS 35/7,5 AL Perf 2m

Tragschiene gelocht, nach EN 60715, Material: Aluminium, unbeschichtet, Standardprofil, Farbe: aluminiumfarben, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sonderprofil
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Lochform:
Langloch
Bohrlochabstand mittig:
25 mm
Materialstärke:
1 mm
Länge:
2000 mm
Höhe:
2000 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: tragschiene
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 19,9472*
€ 23,0872*
25
Frei Haus
ab € 19,9108*
€ 23,2008*
25
€ 5,95*
ab € 20,24662*
€ 23,50662*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 20,8548*
€ 24,2248*
17 Tage
nicht lagernd
25
€ 69,00*
ab € 21,16*
€ 24,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 24,2248*
€ 28,82751
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,8548*
€ 24,81721
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 605,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.