Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierungsmaterial SD-WMTBS (NU) VA:4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markierungsmaterial SD-WMTBS (NU) VA:4
Markierungsmaterial SD-WMTBS (NU) VA:4
Artikel-Nr.:
     6012C-75938247
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0826556:4
EAN/GTIN:
     4046356414029
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Markierungsmaterial SD-WMTBS (NU) VA:4

Bezeichnungshülse, bedruckt mit der Zahl: Ziffern, silberfarben
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
16..305 mm
Kabeldurchmesser:
305 mm
Länge:
10,9 mm
Breite:
5,5 mm
Farbe:
Silber
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,0874*
€ 0,1311*
14 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0858*
€ 0,1313*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0912*
€ 0,1365*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0922*
€ 0,1379*
Lager 6012
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,1048*
€ 0,1558*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1558*
€ 0,1854
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1538*
€ 0,18302
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1488*
€ 0,17707
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1428*
€ 0,16993
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1338*
€ 0,15922
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1048*
€ 0,12471
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 7,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
5031524
ab € 32,50*
Zubehör
Phoenix Contact
5020425
ab € 16,76*
Zubehör
Phoenix Contact
5020645
ab € 29,68*
Zubehör
Phoenix Contact
5028731
ab € 29,65*
Zubehör
Phoenix Contact
5020658
ab € 44,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.