Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-SSV-M16X1,5/2 SSV-M16x1,5/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SILVYN-SSV-M16X1,5/2 SSV-M16x1,5/2
SILVYN-SSV-M16X1,5/2 SSV-M16x1,5/2
Artikel-Nr.:
     6012C-75939183
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52002839
EAN/GTIN:
     4044773409123
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
schlauchverschraubung

SILVYN-SSV-M16X1,5/2 SSV-M16x1,5/2

Schlauchverschraubung SILVYN® SSV-M16X1.5/2
Schlauchverschraubung
M 16
Halogenfrei
UV-beständig
IP 68, IP 54

Anwendungsgebiete: SILVYN® SI
SILVYN® SP-PU
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
SILVYN® SP
Nutzen: Zugfeste Schlauchverschraubung für Kunststoffschläuche
Weitere Informationen:
Gewindeanschlussgröße:
M16 x 1,5
Gewindelänge:
8 mm
Einteilig:
ja
Material Dichtung:
sonstige
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
0,484 mm
Gesamtlänge:
25 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 1,36*
€ 2,28*
50
Frei Haus
ab € 2,2632*
€ 2,8132*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 2,3558*
€ 2,9258*
25 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 2,3975*
€ 2,9433*
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,39536*
€ 2,96536*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,9258*
€ 3,4817
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,7758*
€ 3,3032
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,3558*
€ 2,8034
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 146,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.