Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle 12mm zweilappig 605 12 A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-75941531
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1018653
EAN/GTIN:
     4012195912002

Befestigungsschelle 12mm zweilappig 605 12 A4

Zweilappige Befestigungsschelle für Kabel und Rohre *Größen 7 bis 12 nicht für Bolzensetzgerät geeignet.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
12 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,2247*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.