Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-75941587 Herst.-Nr.: 5312346 EAN/GTIN: 4012195893103 |
| |
|
| | |
| Kreuzverbinder 8-10mm 252 8-10x16 V4A entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3) Passung: Rd 8-10 x Rd 16 / FL 30 mit Zwischenplatte montiert mit 4 Sechskantschrauben M8 x 25 und 4 Sechskantmuttern M8 Weitere Informationen: | | Art des Verbinders: | Kreuzverbinder | Werkstoff: | Edelstahl 316 (V4A) | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Art der Befestigungsschrauben: | Sechskantschraube | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 141,4921* | € 173,1121* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 145,496* | € 178,086* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 149,26* | € 181,84* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 149,76* | € 182,37* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 155,39* | € 189,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 15,539* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|