Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle 40mm einlappig 822 40 A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-75941695
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1013911
EAN/GTIN:
     4012195911890

Befestigungsschelle 40mm einlappig 822 40 A4

Befestigungsschelle einlappig 40mm
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
40 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 16,3355*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.