Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-75941874 Herst.-Nr.: 7203150 EAN/GTIN: 4012195921851 |
| |
|
| | |
| Bandagenset f.Photovoltaik gr/rt FSB-K32 Komplettset zur Umhüllung von Kabelbündeln oder Kabeltrag-Systemen ohne Deckel zur Verhinderung der Brandweiterleitung. Anwendung im Außenbereich. Die Sets enthalten jeweils 4 Abschnitte der witterungsbeständigen Kabelbandage PYROWRAP® Wet, 8 Metallbandschellen und ein Kennzeichnungsschild. Ausreichend für ca. 2 m Länge. Maßangaben: Abschnitte der Bandage FSB-WB Umfang der zu umhüllenden Kabeltrag-Systemen: FSB-K32 maximal 320 mm FSB-K82 maximal 820 mm (inklusive min. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Brandschutzbandage | Inhalt: | 0,96 kg | Länge: | 0,55 m | Breite: | 0,38 m | Lieferform: | Rolle | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 111,24* | € 135,95* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 112,36* | € 137,26* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 113,88* | € 138,61* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 117,88* | € 143,23* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 123,01* | € 148,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|