Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-75941892 Herst.-Nr.: 1124753 EAN/GTIN: 4012195805304 |
| |
|
| | |
| Omegabügel 150x45x40x4mm GMS 3 O 4141 A4 Befestigungsbügel mit 3 Löchern zur kreuzförmigen Verbindung von Profilschienen 41 x 41 mm. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | C-Profil | Mit Schraubzubehör: | nein | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Werkstoffgüte: | rost- und säurebeständiger Stahl | Oberflächenschutz: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 9,7106* | € 12,3806* | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 9,73025* | € 12,41025* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 10,412* | € 13,252* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 10,42* | € 14,48* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 11,83* | € 16,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|