Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierer 55x23mm,gelb LM WRITE ON 23X55 GE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelmarkierer 55x23mm,gelb LM WRITE ON 23X55 GE
Kabelmarkierer 55x23mm,gelb LM WRITE ON 23X55 GE
Artikel-Nr.:
     6012C-75942080
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1695721687
EAN/GTIN:
     4008190924683
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Kabelbeschriftung

Kabelmarkierer 55x23mm,gelb LM WRITE ON 23X55 GE

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Etikett
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
10..50 mm
Kabeldurchmesser:
6,8..12 mm
Länge:
23 mm
Breite:
55 mm
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 7,37*
€ 9,45*
15 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 7,84*
€ 10,07*
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 7,95*
€ 10,21*
63 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 8,25*
€ 10,60*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 8,46*
€ 12,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.