Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierer 60x11mm, Aluminium SFX-M 11/60 AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelmarkierer 60x11mm, Aluminium SFX-M 11/60 AL
Kabelmarkierer 60x11mm, Aluminium SFX-M 11/60 AL
Artikel-Nr.:
     6012C-75942142
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1327780000
EAN/GTIN:
     4050118132649
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
weidmüller bezeichnungshülsen

Kabelmarkierer 60x11mm, Aluminium SFX-M 11/60 AL

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartenform
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Aluminium
Aderdurchmesser:
16..500 mm
Kabeldurchmesser:
7..40 mm
Länge:
60 mm
Breite:
11 mm
Farbe:
Silber
Transparent:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,09876*
€ 1,40876*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,1142*
€ 1,4342*
16 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,1166*
€ 1,4542*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,1474*
€ 1,4874*
17 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,1898*
€ 1,5298*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,4874*
€ 1,77001
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4674*
€ 1,74621
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,4074*
€ 1,67481
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,3674*
€ 1,62721
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,1474*
€ 1,36541
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 74,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1341120000
ab € 142,73*
Zubehör
Weidmüller
2068020000
ab € 33,128*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.