Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse AI 0,5-8 WH-B 3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aderendhülse AI 0,5-8 WH-B 3000
Aderendhülse AI 0,5-8 WH-B 3000
Artikel-Nr.:
     6012C-75943098
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240663
EAN/GTIN:
     4046356625777
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Aderendhülsen-Band
Band-Aderendhülsen

Aderendhülse AI 0,5-8 WH-B 3000

Aderendhülsen, 0,5 mm², Bandware, Hülsenlänge: 8 mm, mit Kunststoffkragen, galvanisch verzinnt, Farbe: weiß, Farbreihe nach DIN 46228-4, CSA-zertifiziert
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
0,5 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
3000
€ 4,45*
ab € 0,0112*
€ 0,0142*
11 Tage
unbekannt
3000
€ 6,99*
ab € 0,0116*
€ 0,0147*
3000
€ 5,00*
ab € 0,01179*
€ 0,01479*
3000
€ 5,95*
ab € 0,01184*
€ 0,01504*
Lager 6012
3000
€ 3,90*
ab € 0,0122*
€ 0,0155*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0155*
€ 0,01845
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,0152*
€ 0,01809
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,0136*
€ 0,01618
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,0133*
€ 0,01583
pro Stück
ab 9000000 Stück
€ 0,0122*
€ 0,01452
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 46,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207983
ab € 176,32*
Zubehör
Phoenix Contact
1212045
ab € 139,41*
Zubehör
Phoenix Contact
1212043
ab € 132,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1213154
ab € 131,38*
Zubehör
Phoenix Contact
1213146
ab € 132,71*
Zubehör
Phoenix Contact
1213156
ab € 133,47*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 117,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1212046
ab € 139,35*
Zubehör
Phoenix Contact
1212719
ab € 122,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1212720
ab € 123,22*
Zubehör
Phoenix Contact
1213144
ab € 132,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.