Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussdeckel D-PT 2,5-4L/2P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abschlussdeckel D-PT 2,5-4L/2P
Abschlussdeckel D-PT 2,5-4L/2P
Artikel-Nr.:
     6012C-75943106
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3012311
EAN/GTIN:
     4046356672412
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten

Abschlussdeckel D-PT 2,5-4L/2P

Abschlussdeckel, Länge: 125 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 51,1 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
4 mm
Rastbar:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,352*
€ 0,612*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,375*
€ 0,645*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,38918*
€ 0,66918*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4047*
€ 0,7047*
Lager 6012
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,425*
€ 0,735*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,735*
€ 0,87465
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,595*
€ 0,70805
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,565*
€ 0,67235
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,505*
€ 0,60095
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,495*
€ 0,58905
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,425*
€ 0,50575
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.