Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene gelocht NS 15 PERF 1000MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     6012C-75943278
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1207646
EAN/GTIN:
     4046356366045
Suchbegriffe:
Hutschiene
Tragschiene
tragschiene

Tragschiene gelocht NS 15 PERF 1000MM

Tragschiene gelocht, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Standardprofil, Farbe: silberfarben
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sonderprofil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Lochform:
Langloch
Bohrlochabstand mittig:
20 mm
Materialstärke:
1 mm
Länge:
1000 mm
Höhe:
5,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,5875*
€ 4,4075*
20
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,7485*
€ 4,5985*
20
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,79626*
€ 4,65626*
14 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,89238*
€ 4,78238*
Lager 6012
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,932*
€ 4,802*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,802*
€ 5,71438
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,692*
€ 5,58348
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,482*
€ 5,33358
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,302*
€ 5,11938
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,932*
€ 4,67908
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 96,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.