Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild PML-W101 (12,5X12,5)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Warnschild PML-W101 (12,5X12,5)
Warnschild PML-W101 (12,5X12,5)
Artikel-Nr.:
     6012C-75943312
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0830432
EAN/GTIN:
     4046356717564
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Blitzpfeil Kombi-Warnschild
Kombischild Blitzpfeil

Warnschild PML-W101 (12,5X12,5)

Warnschild, Bogen, gelb/schwarz, beschriftet: Blitzpfeil, Montageart: kleben, Durchmesser: 0 mm, Schriftfeldgröße: 12,5 x 12,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 110
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Breite:
12,5 mm
Höhe:
10,83 mm
Durchmesser:
0 mm
Befestigungsart:
kleben
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 7,481*
€ 9,9029*
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 7,632*
€ 9,942*
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,72764*
€ 10,06764*
12 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,89365*
€ 10,35365*
Lager 6012
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,984*
€ 10,384*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,384*
€ 12,35696
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,084*
€ 11,99996
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,674*
€ 11,51206
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,444*
€ 11,23836
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,974*
€ 10,67906
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 7,984*
€ 9,50096
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 51,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.