Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 6012
>
Installation Gebäudetechnik
>
Befestigungs- und Abzweigmaterial
>
Befestigungs- und Abzweigmaterial
>
Artikel
Kabelmarker UC-WMTB (52X30)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6012C-75944302
Hersteller:
Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
5775288
EAN/GTIN:
4046356561785
Kabelmarker UC-WMTB (52X30)
Kabelmarker, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: > 7 mm, Schriftfeldgröße: 52 x 30 mm, Anzahl der Einzelschilder: 3
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartenform
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
14..136 mm
Kabeldurchmesser:
136 mm
Länge:
52 mm
Breite:
30 mm
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
... >
Installation Gebäudetechnik
>
Befestigungs- und Abzweigmaterial
>
Befestigungs- und Abzweigmaterial
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,108*
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact 5146121 Drucker-/Scanner-Ersatzteile
Phoenix Contact
5146121
ab € 101,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen