Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange G 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-75945230
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     079740
EAN/GTIN:
     4006209797402
Suchbegriffe:
Gewindestange
gewindestange m8
gewindestange
gewindestange fischer

Gewindestange G 8

Die fischer Gewindestange G ist ein Verbindungselement zwischen dem Befestigungspunkt im tragenden Element und dem Befestigungspunkt am abgehängten oder aufgeständerten Element. Daran werden beispielweise Rohre oder Lüftungskanäle befestigt. Die Gewindestange wird aus hochwertigem Stahl hergestellt.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
4.6/5.6 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
8
Linksgewinde:
nein
Länge:
1000 mm
Mit Schneiderillen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18750
25
€ 6,40*
ab € 0,8376*
€ 1,0976*
25
€ 4,90*
ab € 0,8839*
€ 1,2121*
25
€ 5,00*
ab € 0,956*
€ 1,246*
7 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,99*
ab € 1,0021*
€ 1,3129*
Lager 6012
25
€ 3,90*
ab € 1,0836*
€ 1,4136*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,4136*
€ 1,68218
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4036*
€ 1,67028
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,3336*
€ 1,58698
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,2736*
€ 1,51558
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,2136*
€ 1,44418
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,0836*
€ 1,28948
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 35,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.