| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-75946248 Herst.-Nr.: 466.5 EAN/GTIN: 4011126000047 |
| |
|
| | |
| Verbindungsklemme braun 466.5 Verbindungsklemme nach DIN EN 60998, mit 12 abtrennbaren Klemmstellen, halogenfrei. Abmessungen (ca. Maße) H x B x L : 20 x 15,5 x 117 mm Klemmbereich eindrähtig, starr, flexibel : 1,5 - 6,0 mm² Anschlussmöglichkeiten eindrähtig : 5 x 1,5 mm², 2 x 2,5 mm², 2 x 4,0 mm², 1 x 6,0 mm² Anschlussmöglichkeiten starr, flexibel : 4 x 1,5 mm², 2 x 2,5 mm², 2 x 4,0 mm², 1 x 6,0 mm² Werkstoff Isolierteil : PA Werkstoff Klemmbolzen : Messing Werkstoff Klemmschrauben : galvanisch verzinkter Stahl Max. Weitere Informationen: | | Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e": | nein | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 1,5..6 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 1,5..6 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: | 1,5..6 mm² | Bemessungsstrom In: | 41 A | Bemessungsspannung: | 450 V | Ausführung elektrischer Anschluss 1: | Schraubanschluss | Ausführung elektrischer Anschluss 2: | Schraubanschluss | Polzahl: | 12 | Anzahl der Klemmstellen je Pol: | 2 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 2,431* | € 3,351* | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 2,4421* | € 3,3621* | | | | Lager 6012 | | | | 10 | | € 3,90* | ab € 2,755* | € 3,775* | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,4927* | € 5,2827* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,56962* | € 6,76962* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 37,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|