Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussplatte ZAP/TW 5 OR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abschlussplatte ZAP/TW 5 OR
Abschlussplatte ZAP/TW 5 OR
Artikel-Nr.:
     6012C-75946258
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1608850000
EAN/GTIN:
     4008190208356
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen

Abschlussplatte ZAP/TW 5 OR

Trennwand für die elektrische Trennung von Reihenklemmen bei benachbarten Querverbindungen. Die Trennwand wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
ja
Farbe:
orange
Stärke:
2 mm
Rastbar:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,32691*
€ 0,46691*
50
€ 5,00*
ab € 0,3282*
€ 0,4682*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,3419*
€ 0,4919*
15 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,3461*
€ 0,4961*
Lager 6012
50
€ 3,90*
ab € 0,3702*
€ 0,5302*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5302*
€ 0,63094
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4802*
€ 0,57144
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4702*
€ 0,55954
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,4402*
€ 0,52384
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,3702*
€ 0,44054
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 26,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.