Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennzeichnungstülle (.) ge, auf Rolle HGDC2-5-.-PVC-YE-M4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kennzeichnungstülle (.) ge, auf Rolle HGDC2-5-.-PVC-YE-M4
Artikel-Nr.:
     6012C-75946375
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     515-02715
EAN/GTIN:
     5022660526510

Kennzeichnungstülle (.) ge, auf Rolle HGDC2-5-.-PVC-YE-M4

Leichtes Aufschieben der Kennzeichnungstüllen auf Kabel und Leitungen Für die Kennzeichnung vor der Montage. Verdrehsichere Aneinanderreihung der Zeichenkombinationen durch die Schnittnase. Verfügbar in den Farben Gelb sowie in den Farben des internationalen Widerstandsfarbcodes. Flexibles Material zur sicheren Kennzeichnung. Montagedorne (TJC) zur einfacheren Applikation verfügbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollenform
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
2..5 mm
Kabeldurchmesser:
2..5 mm
Länge:
3,5 mm
Breite:
4,3 mm
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,03374*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.