Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Hohlraumdübel Acrobat M6/37 KT


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Metall-Hohlraumdübel Acrobat M6/37 KT
Metall-Hohlraumdübel Acrobat M6/37 KT
Artikel-Nr.:
     6012C-75946546
Hersteller:
     TOX-Dübel-Technik
Herst.-Nr.:
     035101111
EAN/GTIN:
     4049563002614
Suchbegriffe:
Hohlraumdübel
Hohlwanddübel
hohlraumdübel tox
hohlraumdübel

Metall-Hohlraumdübel Acrobat M6/37 KT

Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Bohrlochdurchmesser:
12 mm
Dübellänge:
37 mm
Min. Bohrlochtiefe:
37 mm
Mit Gewinde:
ja
Gewindemaß (metrisch):
6
Mit Schraube:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 7,90*
€ 11,07*
5 Tage
2
€ 4,79*
ab € 11,2925*
€ 15,6325*
4 Tage
1
€ 5,90*
ab € 11,34*
€ 15,64*
€ 5,00*
ab € 12,06*
€ 16,54*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 13,59*
€ 18,68*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,68*
€ 22,2292
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,45*
€ 21,9555
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,62*
€ 20,9678
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,85*
€ 20,0515
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,17*
€ 19,2423
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,59*
€ 16,1721
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,5436* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.