Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme 8WH6004-0AF01


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durchgangsklemme 8WH6004-0AF01
Durchgangsklemme 8WH6004-0AF01
Artikel-Nr.:
     6012C-75946833
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WH60040AF01
EAN/GTIN:
     4001869416144
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen siemens
reihenklemmen

Durchgangsklemme 8WH6004-0AF01

Klemme, iPo-Steckanschluss, Durchgangsklemme, 2,5mm², blau Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Das Beschriftungs- und Prüfzubehör ist standardisiert und übergreifend nutzbar.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,14..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,14..1,5 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckklemmanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckklemmanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,23*
€ 1,57*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 1,24*
€ 1,59*
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,35*
€ 1,72*
1
€ 5,00*
ab € 1,23*
€ 1,97*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 1,39*
€ 2,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8WH81202XA05
ab € 0,1226*
Zubehör
Siemens
8WH81402XA05
ab € 13,01*
Zubehör
Siemens
8WH81102AA05
ab € 0,0278*
Zubehör
Siemens
8WH81402AB05
ab € 0,0376*
Zubehör
Siemens
8WH81202AB05
ab € 0,0352*
Zubehör
Siemens
8WH81402AB15
ab € 0,0373*
Zubehör
Siemens
8WH81202AB15
ab € 0,0372*
Zubehör
Siemens
8WH81402AB25
ab € 0,0374*
Zubehör
Siemens
8WH81202AB25
ab € 0,0364*
Zubehör
Siemens
8WH81402AB35
ab € 0,0374*
Zubehör
Siemens
8WH81202AB35
ab € 0,0372*
Zubehör
Siemens
8WH81402AB45
ab € 0,0376*
Zubehör
Siemens
8WH81202AB45
ab € 0,0373*
Zubehör
Siemens
8WH81402AB55
ab € 0,0375*
Zubehör
Siemens
8WH81202AB55
ab € 0,0364*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.