Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungshalter 314x314mm Foam PHK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrleitungshalter 314x314mm Foam PHK
Artikel-Nr.:
     6012C-75948246
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     360420
EAN/GTIN:
     8711893108316

Rohrleitungshalter 314x314mm Foam PHK

Zwei Füße mit vorinstall. Schienenmuttern und Verschraubungssatz zum Aufbau eines H-Rahmens. Dieser sorgt für eine bessere Lastverteilung. Schaumstoffboden für besseren Schutz der Dachmembran. Für Standardstrutmontageschienenprofile.
Weitere Informationen:
Länge:
314 mm
Breite:
314 mm
Höhe:
117 mm
Farbe:
schwarz
Max. Belastung:
667 kg
Set-Ausführung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,21*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,65*
€ 135,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,29*
€ 127,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,21*
€ 125,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.