Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Schlauchhalter RQH-G AD10.0sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-75949075
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15030028207
EAN/GTIN:
     4025113221582
Suchbegriffe:
Wellschlauch
wellschlauch

Schlauchhalter RQH-G AD10.0sw

Schlauchhalter mit Deckel RQHG Material: Kunststoff (PA), Farbe: schwarz (auch in grau lieferbar) Temperaturbereich: -40°C ...+120°C Zulassungen: VDE geprüft EN/IEC 61386-25 / Lloyds Register of Shipping / Gost Eigenschaften: Durchgangsloch zur Befestigung mittels Schrauben / Rippenfixierung zur Zugentlastung / unterschiedliche Größen aneinander reihbar / einsetzbar in C-Profilschienen
Weitere Informationen:
Geeignet für Rohrdurchmesser:
10 mm
Geschlossen:
nein
Geeignet für Schutzschläuche:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
sonstige
Anreihbar:
ja
Max. Anzahl der Rohre:
1
Befestigungsart:
Schraubloch
Mit Einlage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,00*
ab € 0,6982*
€ 0,9082*
8 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 0,7039*
€ 0,9139*
18 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,7104*
€ 0,9204*
Lager 6012
50
€ 3,90*
ab € 0,7188*
€ 0,9388*
50
€ 5,95*
ab € 0,78767*
€ 1,02767*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9388*
€ 1,11717
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8988*
€ 1,06957
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8388*
€ 0,99817
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,7188*
€ 0,85537
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 46,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
10236209006
ab € 1,4082*
Zubehör
Flexa
10236201006
ab € 68,91*
Zubehör
Flexa
10236202006
ab € 1,6982*
Zubehör
Flexa
10258202006
ab € 1,9082*
Zubehör
Flexa
10243202006
ab € 83,50*
Zubehör
Flexa
10242202006
ab € 68,94*
Zubehör
Flexa
10259202006
ab € 1,9082*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.