Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-75949227 Herst.-Nr.: 8WH90051GA00 EAN/GTIN: 4001869347660 |
| |
|
| | |
| Deckel grau 8WH9005-1GA00 Deckel für Durchgangsklemmen mit Federzuganschluss, 10mm², Breite 2,2mm, grau Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Das Beschriftungs- und Prüfzubehör ist standardisiert und übergreifend nutzbar. Weitere Informationen: | | Ausführung Abschlussplatte: | ja | Ausführung Zwischenplatte: | nein | Farbe: | grau | Stärke: | 2,2 mm | Rastbar: | nein | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 62 Tage | | | 50 | | € 4,45* | ab € 0,2558* | € 0,3658* | | | | | 11 Tage | | | 50 | | € 6,99* | ab € 0,4296* | € 0,6096* | | | | | 11 Tage | | | 50 | | € 7,90* | ab € 0,45611* | € 0,64611* | | | | | 20 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 0,4778* | € 0,6778* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 0,70* | € 1,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|