Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlußplatte 07.311.0853.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abschlußplatte 07.311.0853.6
Artikel-Nr.:
     6012C-75949245
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     07.311.0853.6
EAN/GTIN:
     4015573111295

Abschlußplatte 07.311.0853.6

Abschlussplatte für Reihenklemmen Typ WKM 2,5 und WKM 4..., Farbe: blau
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
blau
Stärke:
1,5 mm
Rastbar:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,41*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.