Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nägel für Pulsa 800 C6-30 (VE500)#057542


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Nägel für Pulsa 800 C6-30 (VE500)#057542
Artikel-Nr.:
     6012C-75949335
Hersteller:
     ITW
Herst.-Nr.:
     057542
EAN/GTIN:
     3439510575420

Nägel für Pulsa 800 C6-30 (VE500)#057542

Standardnägel mit Gas für Beton und Stein. Standardnagel für die Befestigung auf Beton und Kalksandstein. Gutachterliche Stellungnahme zur Befestigung leichter Trennwände nach DIN 4102-4 bzw mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
2,6 mm
Länge:
30 mm
Gehärtet:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,10*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,3022* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 163,91*
€ 195,05
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 156,80*
€ 186,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 151,10*
€ 179,81
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.