Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme WDU 2.5 F 2X2.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durchgangsklemme WDU 2.5 F 2X2.8
Durchgangsklemme WDU 2.5 F 2X2.8
Artikel-Nr.:
     6012C-75952232
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1021800000
EAN/GTIN:
     4008190046811
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller wdu
reihenklemmen weidmüller

Durchgangsklemme WDU 2.5 F 2X2.8

Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1,5..4 mm²
Bemessungsstrom In:
12 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Flachsteckanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 1,13349*
€ 1,37349*
100
Frei Haus
ab € 1,1452*
€ 1,3952*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 1,1913*
€ 1,4513*
18 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 1,2228*
€ 1,4928*
20 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 1,2236*
€ 1,4936*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,4513*
€ 1,72705
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1913*
€ 1,41765
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 145,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1609801044
ab € 0,04115*
Zubehör
Weidmüller
1050100000
ab € 0,41*
Zubehör
Weidmüller
1050090000
ab € 0,3016*
Zubehör
Weidmüller
1061200000
ab € 1,07*
Zubehör
Weidmüller
1054460000
ab € 1,78929*
Zubehör
Weidmüller
1577570000
ab € 3,621*
Zubehör
Weidmüller
1067500000
ab € 5,261*
Zubehör
Weidmüller
1577600000
ab € 5,771*
Zubehör
Weidmüller
1053960000
ab € 1,0375*
Zubehör
Weidmüller
1054060000
ab € 1,104*
Zubehör
Weidmüller
1054160000
ab € 1,271*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.