Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder CB 380/7.6 NATUR


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-75953827
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1279100000
EAN/GTIN:
     4008190104665
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder

Kabelbinder CB 380/7.6 NATUR

Kabelbinder zur Befestigung von Leitungen in Installationsbereichen mit großer Bündelungskraft, sowie einer lange Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
7,5 mm
Bandlänge:
365 mm
Banddicke:
0 mm
Bündeldurchmesser:
100..8 mm
Min. Haltekraft:
540 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Montagetemperatur:
-10..60 °C
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 11,08*
€ 15,76*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 11,17*
€ 15,89*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 11,32*
€ 16,09*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,26*
€ 16,24*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 12,57*
€ 17,87*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,87*
€ 21,2653
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,57*
€ 20,9083
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,38*
€ 19,4922
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,04*
€ 19,0876
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,30*
€ 18,207
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,57*
€ 14,9583
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1257* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.