Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemme mit Einbau ZDU 2.5/2X2AN/D+


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klemme mit Einbau ZDU 2.5/2X2AN/D+
Klemme mit Einbau ZDU 2.5/2X2AN/D+
Artikel-Nr.:
     6012C-75954277
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1650340000
EAN/GTIN:
     4008190297398
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen

Klemme mit Einbau ZDU 2.5/2X2AN/D+

Reihenklemme mit elektronischen Bauteilen.
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..4 mm²
Bemessungsstrom In:
0,5 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 2,40696*
€ 3,05696*
20
€ 5,00*
ab € 2,4315*
€ 3,0915*
Lager 6012
20
Frei Haus
ab € 2,504*
€ 3,184*
25 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 2,5709*
€ 3,2709*
15 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 2,5955*
€ 3,3055*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,184*
€ 3,78896
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,004*
€ 3,57476
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,504*
€ 2,97976
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 63,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0383560000
ab € 0,42196*
Zubehör
Weidmüller
2749610000
ab € 5,01*
Zubehör
Weidmüller
1061200000
ab € 1,08*
Zubehör
Weidmüller
1792000000
ab € 0,06012*
Zubehör
Weidmüller
1635000000
ab € 0,06132*
Zubehör
Weidmüller
1608800000
ab € 0,29645*
Zubehör
Weidmüller
1608810000
ab € 0,3026*
Zubehör
Weidmüller
8630740000
ab € 0,40751*
Zubehör
Weidmüller
1636530000
ab € 0,49326*
Zubehör
Weidmüller
1611930000
ab € 0,58514*
Zubehör
Weidmüller
1614300000
ab € 0,02773*
Zubehör
Weidmüller
1614290000
ab € 0,02531*
Zubehör
Weidmüller
1614280000
ab € 0,02681*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.