Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumstoffstreifen 40x8x480mm 5VC5 701


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6012C-75955952
Hersteller:
     Innomotics
Herst.-Nr.:
     5VC5701
EAN/GTIN:
     k.A.

Schaumstoffstreifen 40x8x480mm 5VC5 701

Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Werkstoff:
Schaumstoff
Länge:
480 m
Stärke:
8 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 39,00*
€ 52,38*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 40,32*
€ 53,81*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,81*
€ 64,0339
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,20*
€ 63,308
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,53*
€ 60,1307
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,23*
€ 58,5837
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,11*
€ 56,0609
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,32*
€ 47,9808
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,6128* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.