Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federklappdübel 763/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federklappdübel 763/3
Federklappdübel 763/3
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     6012C-75957319
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     763/3
EAN/GTIN:
     4011126042832

Federklappdübel 763/3

Federklappdübel mit Deckenhaken, inkl.1 U-Scheibe und 1 Sechskantmutter, für den Einsatz an Hohlraumdecken und -wänden. Gewinde : M 3 Gewindelänge : 61 mm Gesamtlänge : 100 mm Bohrloch-Ø : 11 mm Erforderliche Hohlraumtiefe : 28 mm max. Plattendicke : 35 mm Tragfähigkeit zul. F : 0,02 kN (die Tragfähigkeitsangaben beinhalten eine 5-fache Sicherheit und gelten nur bei ausreichender Tragfähigkeit des Untergrundes) Werkstoff : Stahl, galvanisch verzinkt Werkstoff Achse : Messing
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Deckenhaken
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
3
Bohrlochdurchmesser:
11 mm
Dübellänge:
60 mm
Min. Hohlraumtiefe:
27 mm
Max. Plattendicke:
20 mm
Mit Unterlegscheibe:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,2188*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.