Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IMPU-Stahlnagel 700V/12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IMPU-Stahlnagel 700V/12
Artikel-Nr.:
     6012C-75957391
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     700V/12
EAN/GTIN:
     4011126041194
Suchbegriffe:
Stahlnagel
stahlnagel

IMPU-Stahlnagel 700V/12

Impu-Stahlnagel, mit unverlierbarer Hartpapierscheibe, zur Verlegung von Stegleitungen, silikon- und halogenfrei. Abmessungen (ca. Maße) Länge L : 12 mm Schaft-Ø : 2 mm Scheiben Außen-Ø : 7,5 mm Scheibendicke t : 0,4 mm Werkstoff Stahlnagel : Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 2081, blaupassiviert Werkstoff Scheibe : Hartpapier
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Durchmesser:
2 mm
Länge:
12 mm
Kopfform:
sonstige
Schaftform:
glatt
Gehärtet:
ja
Spitzenform:
keilspitz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 5,00*
ab € 0,02303*
€ 0,02993*
11 Tage
unbekannt
1000
€ 6,99*
ab € 0,0231*
€ 0,03*
Lager 6012
1000
€ 3,90*
ab € 0,02604*
€ 0,03384*
1
€ 5,95*
ab € 0,02411*
€ 0,03691*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,0422*
€ 0,0659*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,03384*
€ 0,04027
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,02604*
€ 0,03099
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 33,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,024*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0276*
Ähnlich
HKL
ab € 0,03056*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0363*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0441*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0532*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.