Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 356x2,4mm UV sw TY234MX


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-75960694
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009050R0001
EAN/GTIN:
     5414363061625
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder

Kabelbinder 356x2,4mm UV sw TY234MX

Der schwarz UV-beständige Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder aus Polyamid 6.6 ist in mehreren Längen und Breiten und unterschiedlichen Zugfestigkeiten erhältlich. Diese Baureihe ist speziell für Installationen im Außenbereich geeignet. Die korrosionsbeständige, antimagnetische Stahlnase aus dem Edelstahl Typ 316 im Kabelbinderkopf garantiert den stärksten und sichersten Halt, der am Markt zu finden ist.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
2,5 mm
Bandlänge:
355,6 mm
Banddicke:
1,1 mm
Min. Haltekraft:
80 N
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 77,54*
€ 98,69*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 78,29*
€ 101,08*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 80,55*
€ 102,57*
€ 5,00*
ab € 80,97*
€ 103,11*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 84,29*
€ 105,66*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 105,66*
€ 125,7354
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 103,79*
€ 123,5101
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 99,21*
€ 118,0599
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 95,47*
€ 113,6093
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 84,29*
€ 100,3051
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,08429* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.