Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VA-Kabelbinder blank 680x12,0mm 186023


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 186023 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Edelstahl
Cimco 186023 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Edelstahl
Artikel-Nr.:
     6012C-75961198
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     186023
EAN/GTIN:
     4021103860236
Suchbegriffe:
Kabelbinder
cimco kabelbinder
kabelbinder

VA-Kabelbinder blank 680x12,0mm 186023

Kabelbinder aus Edelstahl AiSi 316 (DiN 1.4401), mit Kugelverschluss. Korrosions- und strahlenbeständig, antimagnetisch.Äußerst beständig gegen aggressive Chemikalien. Stahldicke 0,26 mm (Breite 4,6/7,9 mm) bzw. 0,32 mm (Breite 12 mm). Zusätzliche Merkmale der schwarzen Ausführung: Beschichtung aus Polyester, UV-stabilisiert und halogenfrei. Temperaturbeständigkeit: -80 °C bis +538 °C (natur) bzw.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
12 mm
Bandlänge:
680 mm
Banddicke:
0,25 mm
Bündeldurchmesser:
5..203 mm
Min. Haltekraft:
2200 N
Betriebstemperatur:
-80..538 °C
Montagetemperatur:
-10..80 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Stahlnase
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,80*
ab € 1,51*
€ 2,05*
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,6558*
€ 2,2458*
7 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 1,7738*
€ 2,3838*
20 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 1,8745*
€ 2,5245*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 1,89*
€ 3,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.