Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kammbrücker von 1 auf 9 Nennstrom 24A 2002-439


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2002-439 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Wago 2002-439 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Artikel-Nr.:
     6012C-75962999
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-439
EAN/GTIN:
     4055143691673
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke

Kammbrücker von 1 auf 9 Nennstrom 24A 2002-439

Brücker
von 1 auf 9
isoliert
lichtgrau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
9
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Bemessungsstrom In:
25 A
Bemessungsspannung:
800 V
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
nein
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
41,7 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,5692*
€ 1,9244*
17 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,66*
€ 2,25*
22 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,68*
€ 2,28*
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,7664*
€ 2,3964*
Lager 6012
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,8196*
€ 2,4096*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,4096*
€ 2,86742
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,3896*
€ 2,84362
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,2796*
€ 2,71272
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,2196*
€ 2,64132
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,1396*
€ 2,54612
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,8196*
€ 2,16532
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 60,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-402
ab € 0,19*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-403
ab € 0,3585*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-404
ab € 0,57564*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-405
ab € 0,74623*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-406
ab € 0,89*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-407
ab € 1,11228*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-408
ab € 1,30724*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-409
ab € 1,46321*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-410
ab € 1,4656*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-433
ab € 0,37458*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-434
ab € 0,5328*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-435
ab € 0,7356*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-436
ab € 1,05*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-437
ab € 1,23*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-438
ab € 1,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.