Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großflächenscheibe M6,d:25mm, St, G WS M6 G25


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Großflächenscheibe M6,d:25mm, St, G WS M6 G25
Großflächenscheibe M6,d:25mm, St, G WS M6 G25
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-75963682
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3403084
EAN/GTIN:
     4012195868095
Suchbegriffe:
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Kotflügelunterlegscheibe

Großflächenscheibe M6,d:25mm, St, G WS M6 G25

Unterlegscheibe mit besonders großem Außendurchmesser.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
6,4 mm
Außendurchmesser:
25 mm
Stärke:
1,2 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
6
Facettenförmig:
nein
Gehärtet:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,67*
€ 20,23*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 14,70*
€ 20,60*
22 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 14,74*
€ 20,81*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,38*
€ 21,27*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 18,55*
€ 25,03*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,03*
€ 29,7857
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,95*
€ 29,6905
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,63*
€ 28,1197
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,74*
€ 27,0606
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,41*
€ 25,4779
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,55*
€ 22,0745
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1855* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.