Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle 1015 12 A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungsschelle 1015 12 A2
Befestigungsschelle 1015 12 A2
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-75965194
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1008706
EAN/GTIN:
     4012195006978

Befestigungsschelle 1015 12 A2

Befestigungsschelle einlappig 12mm
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
12 mm
Durchmesser:
12 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,5694*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.