Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemme mit Einbau ZDK 2.5/D/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klemme mit Einbau ZDK 2.5/D/2
Klemme mit Einbau ZDK 2.5/D/2
Artikel-Nr.:
     6012C-75967147
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1690030000
EAN/GTIN:
     4008190877903
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen

Klemme mit Einbau ZDK 2.5/D/2

Reihenklemme mit elektronischen Bauteilen.
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
0,5 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,91609*
€ 3,49609*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,9464*
€ 3,5264*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,0658*
€ 3,6658*
14 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,1183*
€ 3,7183*
17 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,1478*
€ 3,7578*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,6658*
€ 4,3623
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,0658*
€ 3,6483
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 183,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1609801044
ab € 0,04145*
Zubehör
Weidmüller
0383560000
ab € 0,424*
Zubehör
Weidmüller
0258660000
ab € 7,00609*
Zubehör
Weidmüller
2749610000
ab € 5,09*
Zubehör
Weidmüller
0515300000
ab € 0,13429*
Zubehör
Weidmüller
1674730000
ab € 0,48785*
Zubehör
Weidmüller
1059000000
ab € 1,74*
Zubehör
Weidmüller
1061200000
ab € 1,07*
Zubehör
Weidmüller
1854090000
ab € 0,05882*
Zubehör
Weidmüller
1792000000
ab € 0,05862*
Zubehör
Weidmüller
1635000000
ab € 0,05892*
Zubehör
Weidmüller
8630740000
ab € 0,403*
Zubehör
Weidmüller
1636530000
ab € 0,49326*
Zubehör
Weidmüller
1611930000
ab € 0,57514*
Zubehör
Weidmüller
1608940000
ab € 1,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.