Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter SM 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter SM 10
Artikel-Nr.:
     6012C-75967354
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     SM 10
EAN/GTIN:
     4013339129706

Sechskantmutter SM 10

Sechskantmutter nach DIN EN ISO 4032, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 4042, blaupassiviert. Gewinde : M10 Festigkeitsklasse : 8 Schlüsselweite : SW 17 / SW 16
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mutter
Mit Flansch:
nein
Schweißbar:
nein
Selbstsichernd:
nein
Mit Nylonring:
nein
Schraubsystem:
Innensechskant
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
10
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,5418*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.