Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubklemme YH-1021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubklemme YH-1021
Schraubklemme YH-1021
Artikel-Nr.:
     6012C-75967670
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     YH-1021
EAN/GTIN:
     4013339745128

Schraubklemme YH-1021

E-Klips, Schraubklemme, zum Anschrauben an verschiedenste Trägerflansche. Abmessungen (ca. Maße) für Flanschstärke T : 10 - 21 mm Breite B : 47 mm für Gewindestabdurchgangsloch : Ø 14 mm Tragfähigkeit F : 1,1 kN Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt
Weitere Informationen:
Ausführung:
durchlaufend
Montage horizontal:
nein
Montage vertikal:
ja
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Flanschstärke:
10..21 mm
Bohrungsdurchmesser:
14 mm
Zulässige Nutzlast:
1100 N
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,75*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.