Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausleger KTU 600 E3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strichzeichnung (ähnlich)
Strichzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     6012C-75967968
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     KTU 600 E3
EAN/GTIN:
     4013339329007
Suchbegriffe:
Hängestielausleger
Stielausleger
Wandausleger
wandausleger niedax

Ausleger KTU 600 E3

Ausleger, standard, zur Hängestielmontage, einschließlich anteilmäßigen Befestigungszubehör in Edelstahl sowie anteilmäßigem Befestigungszubehör für die Montage an Hängestielen in Edelstahl. Erforderliches Befestigungszubehör für Kabelleitern bitte gesondert bestellen. Die Tragfähigkeitsangaben gelten nur bei ausreichender Verankerung mit dem tragenden Untergrund bzw.
Weitere Informationen:
Länge:
610 mm
Breite:
26 mm
Höhe:
90 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50..600 mm
Ausführung:
Stielausleger
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: wandausleger
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 40,88*
€ 53,49*
1
€ 5,00*
ab € 93,93*
€ 118,51*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 104,45*
€ 121,69*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 98,36*
€ 123,45*
10
€ 5,95*
ab € 107,15*
€ 124,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,45*
€ 146,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,48*
€ 145,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,66*
€ 138,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,52*
€ 136,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 110,32*
€ 131,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 98,36*
€ 117,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.