Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 13,3x546 UV sw TYL546MX


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
ABB TYL546MX Kabelbinder Nylon Schwarz
ABB TYL546MX Kabelbinder Nylon Schwarz
Artikel-Nr.:
     6012C-75970586
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG054360R0356
EAN/GTIN:
     5414363067573
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder

Kabelbinder 13,3x546 UV sw TYL546MX

Die hochbelastbaren Ty-Fast Vollkunststoff-Kabelbinder werden aus halogen- und silikonfreiem Polyamid 6.6 hergestellt und sind in naturfarbener und schwarz UV-beständiger Ausführung erhältlich. Die naturfarbene Version eignet sich hierbei für Innenanwendungen, die schwarz UV-beständige dagegen für viele Außenanwendungen. Die Kabelbinder sind extrem strapazierfähig und somit ideal für Montagen mit großem Zugfestigkeitsanspruch.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
13,2 mm
Bandlänge:
546 mm
Banddicke:
13,2 mm
Min. Haltekraft:
222 N
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelbahnen kunststoff, kabelbinder
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 18,471*
€ 25,441*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 18,36*
€ 25,54*
4 Tage
19
1
€ 6,95*
ab € 18,59*
€ 25,785*
1
€ 5,00*
ab € 19,00*
€ 26,05*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 21,53*
€ 29,41*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,41*
€ 34,9979
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,98*
€ 34,4862
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,70*
€ 32,963
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,12*
€ 31,0828
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,53*
€ 30,3807
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,53*
€ 25,6207
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,4306* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.