Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 7,6x375 TY400-120


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB 7TAG054360R0282 Kabelbinder
ABB 7TAG054360R0282 Kabelbinder
Artikel-Nr.:
     6012C-75970594
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG054360R0282
EAN/GTIN:
     5414363064411
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder

Kabelbinder 7,6x375 TY400-120

Die Standard-Version des Ty-Fast Vollkunststoff-Kabelbinders wird aus halogen- und silikonfreiem Polyamid 6.6 hergestellt. Hochmoderne Roboter- und Rohmaterialhandhabung gewährleisten Produkt- und Materialquailtät während des gesamten Herstellungsprozesses. Die integrierte Kabelbindernase kombiniert einen niedrigen Einführwiderstand mit einer hohen Verriegelungskraft.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
7,59999999 mm
Bandlänge:
374 mm
Banddicke:
1,9 mm
Min. Haltekraft:
540 N
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelbahnen kunststoff, kabelbinder
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,90*
ab € 0,0896*
€ 0,1189*
14 Tage
unbekannt
500
€ 6,99*
ab € 0,0918*
€ 0,1216*
500
€ 5,00*
ab € 0,09186*
€ 0,12186*
Lager 6012
500
Frei Haus
ab € 0,09462*
€ 0,12562*
22 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,1051*
€ 0,1391*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,12562*
€ 0,14949
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,12182*
€ 0,14497
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,11482*
€ 0,13664
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,09462*
€ 0,1126
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 62,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.